Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante, cabeça de embeber com fenda AW pias®
Aço inox A2, fenda AW
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Furar, formar rosca, aparafusar - tudo num só processo
Redução considerável de tempo e esforço
Diâmetro exato de furação para cada fixação
- Resultando na minimização da tolerância da rosca
- Sempre uma ótima ligação
Evita erros de instalação
Sistema de fenda AW inovador
- Ótima transmissão de binário
- Vida útil mais longa
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
Pressão de contacto: 100 N, aperto com batente de profundidade se necessário
Exclusivamente para utilização em alumínio e plásticos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!