Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante de cabeça redonda achatada com fenda AW piasta®
Aço inox A2 com ponta de broca e rosca moldada em aço endurecido; cabeça de queijo e fenda AW. Para fixação de perfis de aço e alumínio em subestruturas de aço ≤ 3 mm e de alumínio ≤ 4 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Redução do tempo de montagem utilizando a ponta de broca com um mín. de 50%:
- Perfuração sem centragem
- Formação de rosca
- Fixação
Tudo numa só operação
Ótima transmissão de binário adicional pela fenda AW
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço para ∅ 4,2 mm e 4,8 mm
- Alumínio/aço para ∅ 4,8 mm
- Alumínio/alumínio para ∅ 4,8 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!