Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cavilha M6 BFB 6

Cavilha M6 para betão BFB 6
CAVILHA ROSCADA BFS 6 M6X10 E 14 MM

Art. 0864121632
EAN 4011231795265

Entre na sua conta para ver preços
Cavilha M6 BFB 6

Art. 0864121632

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para betão
Aviso

Observe a categoria correspondente do dispositivo quando selecionar os pregos.



Sugestão prática:


Para evitar a sobrecarga da ligação entre a cavilha e a superfície de fixação através de forças de torção, é necessário apertar a rosca da porca correspondente com uma chave dinamométrica.



Binários de aperto recomendados: M6 / M8



Superfícies de betão 4 Nm / 6 Nm



Superfícies de aço: 6 Nm / 8 Nm

Todas as cavilhas são adequadas para fixações secundárias (sem licença de construção geral). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de aperto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Galvanizado mecanicamente

Comprimento do veio (Ls)

29 mm

Diâmetro da haste (Øds)

3.7 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

8 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica) (Lg)

10 mm

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M6

Adequado para tipo de dispositivo

Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (kit de disparo único para fixações únicas), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460