Cavilha M6 BFS 6
Cavilha M6 para aço BFS 6
CAVILHA ROSCADA BFB 6 M6X10 E 29 MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Observe a categoria correspondente do dispositivo quando selecionar os pregos.
Sugestão prática:
Para evitar a sobrecarga da ligação entre a cavilha e a superfície de fixação através de forças de torção, é necessário apertar a rosca da porca correspondente com uma chave dinamométrica.
Binários de aperto recomendados: M6 / M8
Superfícies de betão 4 Nm / 6 Nm
Superfícies de aço: 6 Nm / 8 Nm
Todos os pregos são adequados para fixações secundárias (sem licença de construção geral). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de aperto.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado mecanicamente |
Comprimento do veio (Ls) | 14 mm |
Diâmetro do veio (ds) | 3,7 mm |
Diâmetro da cabeça ( dk) | 8 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (Lg) | 10 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M6 |
Adequado para tipo de dispositivo | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |