Cavilha
DIN 11024, aço inox A2 com olhal duplo
Art.
047237
EAN 4062855038931
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
DIN 11024, aço inox A2 simples
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 7 mm |
Comprimento (l1) | 125 mm |
Diâmetro interno do anel (d2) | 30 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. (d3) | 34-45 mm |
Diâmetro do furo | 7 mm |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Design | Dobro |
Conforme RoHS | Sim |