Cavilha de aperto/manga de fixação DIN 7346, aço, simples
DIN 7346, aço sem tratamento
DIN 7346 4X20
Art. 0475904020
EAN 4045727143650
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 4 mm |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Série leve |
Normas | DIN 7346 |