Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cavilha de bucha cónica com ranhuras ISO 8745 aço simples

PIN-TAPGRVD-ISO8745-3X6

Art. 0248600306

EAN 4046778101910

Entre na sua conta para ver preços
Cavilha de bucha cónica com ranhuras ISO 8745 aço simples

Art. 0248600306

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

AvisoSubstitui a norma DIN 1472
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d1)

3 mm

Comprimento (l1)

6 mm

Comprimento do chanfro (c1)

0,4 mm

Normas

8745

Material

Aço

Classe de tolerância

h9

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim