Cavilha de centragem para tampo de mesa
Cavilhas de centragem para tampos de mesa
PINO DE CENTRAGEM
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento | 22 mm |
Comprimento 2 | 11 mm |
Comprimento do pin | 8 mm |
Comprimento da manga | 11 mm |
Diâmetro | 10 mm |
Material | Aço |
Superfície | Latão cromado |
Peso unitário | 11,850 g |