Cavilha de fixação
ISO 8752, aço sem tratamento
CAVILHA ELASTICA ISO8752 4X40
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
ISO 8752, aço de mola
- Elementos de fixação utilizados de forma semelhante a cavilhas ranhuradas
- Para uso como mangas para cavilhas/parafusos maioritariamente em aplicações em que ocorram forças de cisalhamento significativas
- A tensão sobre cavilhas e parafusos é aliviada, o que permite a utilização de tamanhos inferiores
- O tamanho 0,2–0,5 mm maior em comparação com o diâmetro normal garante uma montagem firme e segura
- A extremidade cónica facilita a inserção da peça no furo
- As cavilhas podem ser removidas de novo sem causar danos
Aviso
O diâmetro do furo é igual ao diâmetro nominal (tolerância 12 H).
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro nominal (d1) | 4 mm |
Comprimento (l1) | 40 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Modelo resistente |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!