Cavilha de segurança com mola
aço galvanizado, passivação espessa
CAVILHAS DE MOLA
Art. 047256
EAN 4059608357357
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
Cavilha de segurança com mola, aço galvanizado, passivada com película espessa (DSP)
Os elementos de ligação com passivação (DSP) com película espessa de zinco sem crómio (VI) galvanizados oferecem uma alternativa a longo prazo para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d1) | 6 mm |
Diâmetro interior (d2) | 36 mm |
Comprimento (l1) | 40 mm |
Normas | WN 472 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado com camada espessa passivada |
Conforme RoHS | Sim |