Cavilha para ligador
Cavilha para ligador SV 20
CAVILHA DE LIGACAO SV20 /PZ2 P/FURO 5MM
Art. 0683226001
EAN 4011231565714
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
Para ligador SV 20
Material: Aço, sem tratamento
Elevada resistência à rutura
Rosca para furo de 5 mm
Montagem fácil no furo
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da fenda | PZ2 |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!