Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Célula de botão de lítio de 3 V

Pilha de botão de lítio
PILHA LITHIUM CR 1620

Art. 0827081620
EAN 4024835819787

Entre na sua conta para ver preços
Célula de botão de lítio de 3 V

Art. 0827081620
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
Baixo nível de autodescarga
Aviso

Não recarregável

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Pedómetros, contadores de calorias, cronómetros, monitores de ritmo cardíaco, termómetros clínicos digitais, brinquedos e jogos, livros eletrónicos, calculadoras de bolso/PDA, balanças eletrónicas, sistemas de alarme para automóveis, relógios, coleiras para animais de estimação, ponteiros laser

Designação IEC para pilhas de botão

CR 1620 (DL 1620)

Tensão nominal

3 V/CC

Diâmetro x altura

16,0 x 2 mm

Diâmetro

16 mm

Altura

2 mm

Tipo de bateria recarregável/bateria

Lítio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Expositor de pilhas de botão, não equipado

EXPOSITOR PILHAS

Para armazenamento limpo e organizado de blisters de pilhas de botão.