Cera dura
CERA DURA FAIA ESCURA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Alta resistência
- Especificamente para a reparação de áreas expostas a cargas elevadas na superfície
- Elevada resistência a fricção
Trabalho de reparação económico
Evita a substituição ou um novo tratamento dispendioso de toda a superfície.
Tenha em atenção que a madeira tem uma cor natural que depende de diversos fatores (por exemplo, origem, tipo exato de árvore, tratamento de superfície, etc.). Deste modo, nunca é possível realizar um retoque discreto com uma única cor de cera.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para o enchimento de fissuras e riscos profundos, juntas abertas, orifícios e amolgadelas sujeitas a grandes tensões. Produto adequado para áreas frontais, superfícies e extremidades, bem como superfícies de tampos de mesa, pisos em soalho e degraus de escadas, etc.
Para obter informações sobre o pré-tratamento e outras informações, consulte a ficha de dados técnicos. Aplique um pouco de cera dura juntamente com a ponta aquecida do queimador a gás (Art-Nr. 0890 305 3) na área danificada.
Deixe a cera dura arrefecer e remova as áreas em excesso utilizando a plaina de plástico (Art-Nr. 0890 305 30).
Reponha a textura da madeira com materiais de retoque e restaure o padrão dos poros. Por fim, pulverize verniz transparente (Art-Nr. 0893 188 2/0893 188 3) na área tratada (distância de pulverização de 30–40 cm), de modo a vedar a área danificada.
Base química | Cera |
Cor | Faia, escuro |
Tempo mín. de processamento | 3 min |
Tempo máx. de processamento | 5 min |
Ponto de amolecimento | 76 °C |
Condições para o ponto de amolecimento | em conformidade com a ISO 2207 |
Ponto de gota mín. | 81 °C |
Condições de ponto de gota | em conformidade com a DIN 51801 |
Temperatura mín. de inflamação | 100 °C |
Substratos com boa aderência | Madeira macia e dura, Plástico |
Solúvel na água | Não |
Validade a partir da data de produção | 0 meses |
Condições para manter a validade | à temperatura ambiente |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!