Cera macia
CERA ENCHIMENTO PAU-SANTO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Grande seleção de cores para uma vasta gama de madeiras com diferentes tonalidades.
- As cores podem ser misturadas para uma melhor correspondência da tonalidade com as superfícies
- Enchimento rápido e fácil de pequenos riscos, fissuras e juntas abertas
- A reparação simples e económica evita a substituição ou o tratamento dispendioso de toda a superfície
- Produto adequado para utilização em interiores.
- Siga rigorosamente as instruções de aplicação incluídas em cada conjunto.
- Tenha em atenção que a madeira tem uma cor natural que depende de diversos fatores. Por conseguinte, é necessário utilizar sempre várias cores de cera para garantir que o trabalho de retoque não se nota.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Produto particularmente adequado para diversos tipos de madeira macia. Para o enchimento de fissuras, riscos longitudinais e laterais, furos, amolgadelas, pequenas fissuras e arranhões em folheados de madeira e pequenas aberturas nas juntas não sujeitas a grandes cargas, como paredes laterais, fundos ou portas de armários.
Remova parte da cera com a plaina de plástico (art. n.º 089030530) e processe a área a ser tratada. Remova qualquer excesso de cera utilizando a plaina de plástico. Reponha a textura da madeira com materiais de retoque e restaure o padrão dos poros. Por fim, vede a área com verniz transparente. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Base química | Cera |
Cor | Granadilho |
Ponto de gota mín. | 74 °C |
Condições de ponto de gota | em conformidade com a DIN 51801 |
Tempo mín. de processamento | 2 min |
Tempo máx. de processamento | 3 min |
Ponto de amolecimento | 66 °C |
Condições para o ponto de amolecimento | em conformidade com a ISO 2207 |
Temperatura mín. de inflamação | 80 °C |
Solúvel na água | Não |
Validade a partir da data de produção | 4 anos |
Condições para manter a validade | à temperatura ambiente |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!