Cera macia clara, conjunto
Conjunto de ceras macias claras
CONJUNTO CERAS RETOQUES TONS CLAROS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Grande seleção de cores para uma vasta gama de madeiras com diferentes tonalidades
- As cores podem ser misturadas para uma melhor correspondência da tonalidade com as superfícies
- Enchimento rápido e fácil de pequenos riscos, fissuras e juntas abertas.
- A reparação simples e económica evita a substituição ou o tratamento dispendioso de toda a superfície
- Produto adequado para utilização em interiores
- Siga rigorosamente as instruções de aplicação incluídas em cada conjunto
- Tenha em atenção que a madeira tem uma cor natural que depende de diversos fatores
- (por exemplo, origem, tipo exato de árvore, tratamento de superfície, etc.). Deste modo, nunca é possível realizar um retoque discreto com uma única cor de cera.
As anteriores instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de diferentes aplicações e condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual devido por nós, ou que o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias.
Fichas Técnicas(X)
Particularmente adequada para diversos tipos de madeira macia. Para o enchimento de fissuras, riscos longitudinais e laterais, furos, amolgadelas, pequenas fissuras e arranhões em folheados de madeira e pequenas aberturas nas juntas não sujeitas a grandes cargas, como paredes laterais, fundos ou portas de armários.
Remova parte da cera com a plaina de plástico (art. n.º 089030530) e processe a área a ser tratada. Remova qualquer excesso de cera utilizando a plaina de plástico. Reponha a textura da madeira com materiais de retoque e restaure o padrão dos poros. Por fim, vede a área com verniz transparente. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Tempo mín. de processamento | 2 min |
Tempo máx. de processamento | 3 min |
Ponto de amolecimento | 66 °C |
Condições para o ponto de amolecimento | em conformidade com a ISO 2207 |
Ponto de gota mín. | 74 °C |
Condições de ponto de gota | em conformidade com a DIN 51801 |
Temperatura mín. de inflamação | 80 °C |
Solúvel na água | Não |
Validade a partir da data de produção | 4 anos |
Condições para manter a validade | à temperatura ambiente |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!