Cera para cavidades PLUS
Cera para cavidades PLUS
CERA CAVIDADES BEJE SPRAY 500ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Alta capacidade de fluência e excelente penetração, protegendo eficazmente até dobras de difícil acesso
- Efeito hidrófugo: penetra e afasta a humidade
- Sem compostos aromáticos, adequada para tintas e componentes de borracha e plástico disponíveis no mercado
- Elevada resistência ao calor e boa flexibilidade a temperaturas baixas
- Proteção anticorrosiva ideal com uma camada de apenas 50 µ de espessura
- Nível reduzido de VOC
- Teor muito elevado de sólidos
- Rendimento: Aerossol ±180 g/m² a 50 µ seco/líquido (recipiente de 1000 ml) ±80 g/m² a 50 µ seco
A temperatura do material encontrar-se entre +10°C e +30°C. Após a utilização, vire a lata de aerossol para baixo e pulverize até que o bocal esteja vazio.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para proteção duradoura de áreas em cavidades da carroçaria do veículo propensas a corrosão. Utilizada para tratar subsequentemente vedantes existentes e para restaurar a proteção anticorrosiva após trabalhos de reparação devido a acidentes.
Agitar bem a lata antes de utilizar. Aplique uma camada fina de cera para cavidades com a pistola pulverizadora de pressão com copo e a sonda correspondente. Aplique o spray diretamente ou com a sonda, dependendo da área de utilização. Pressão de funcionamento: 6 bar
Conteúdo | 500 ml |
Peso do conteúdo | 388 g |
Base química | Óleo mineral, ceras de parafina e aditivos de proteção contra a corrosão em hidrocarbonetos de gasolina desaromatizados |
Cor | Bege |
Recipiente | Lata de aerossol |
Densidade | 0,776 g/ml |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | de 10°C a 30°C |