Cesto básico para extensões de armário inferior Base SUB Flex
Cesto básico para extensão de armário inferior SUB Flex
BASE LINER CESTO BASE K500
Art. 0684901752
EAN 4050382312754
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
- Cabo de aço cromado polido com um diâmetro de 7 mm
Aviso
Prazo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Versão da gaiola | Premea |
Material | Aço / Madeira |
Superfície | Cromado |
Nível do brilho | Polido |
Cor | Branco |
Adequado para largura do armário | 500 mm |
Profundidade livre mín. de instalação | 485 mm |
Número de cestos | 1 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!