Cesto de arrumação
Cesto arrumação para VS SUB Side TAL Side 300 90°
CESTO SUB SIDE DAS ANTRACITE
Art.
0684904001
EAN 4061975289124
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
Com clipe de fixação em plástico para o armário inferior extensível e despenseiro de extensão total diagonal DSA, largura da estrutura 300 mm
- Pode ser montado individualmente na estrutura da extensão
- Pode ser utilizado do lado esquerdo e direito
- Montagem de encaixe simples
Medidas facultativas Sujeito a alterações técnicas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Versão da gaiola | Planero |
Material | Aço / Madeira |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor | Antracite |
Cor da base | Antracite |
Adequado para largura do armário | 300 mm |
Número de cestos | 2 |
Largura (B) | 220 mm |
Altura (H) | 80 mm |
Profundidade (T) | 470 mm |
Posição da porta | Esquerda e direita |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!