Cesto misturador R I
Cesto misturador R I
LAMINA MIST.BAIXA VISC.400X80MM
Art.
071395 100
EAN 4011231706452
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
Para materiais líquidos
Relação de mistura:
De cima para baixo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Tintas de parede, tintas de latex, lacas, primários, etc.
Comprimento | 400 mm |
Diâmetro do cesto | 80 mm |
Quantidade mín./máx. de material que pode ser agitado | 5-10 kg |
Adequado para mandril da máquina | SW8 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!