Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Vareta misturadora Para materiais viscosos e aderentes

Vareta misturadora R II
LAMINA MIST.ALTA VISC.590X120MM M14

Art. 071395 111
EAN 4011231706506

Entre na sua conta para ver preços
Vareta misturadora Para materiais viscosos e aderentes

Art. 071395 111
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
Relação de mistura:


De baixo para cima

Aviso

* Para cestos misturadores com montagem em haste de 8/10, recomendamos a utilização do berbequim BS 13-SEC POWER 07023151 da Würth

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Estuque pré-misturado, argamassa, gesso, cola para azulejo, massa de enchimento, pasta de cimento, etc.

Comprimento

590 mm

Diâmetro do cesto

120 mm

Quantidade mín./máx. de material que pode ser agitado

15-25 kg

Adequado para mandril da máquina

M14

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Misturador RW 1010

MISTURADOR ELECTRICO RW 1010

MASTER
O misturador compacto 1010 W, com ferramenta de mistura compatível, é adequado para uma ampla gama de tarefas de mistura até um volume máximo de 40 litros.
x 1 Un.
Misturador RW 1400

MISTURADOR ELECTRICO RW 1400

MASTER
Misturador manual de 1400 watt e 2 velocidades