Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chainsaw helmet SH 2000 F S

Chainsaw helmet SH 2000 F S
CAPACETE FLORESTAL SH 2000 F S

Art. 0899200151
EAN 4099618033896
Entre na sua conta para ver preços
Chainsaw helmet SH 2000 F S

Art. 0899200151
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
Ergonomic and KWF certified
  • Especificamente concebido para responder às exigências da silvicultura e dos trabalhos com madeira

  • Componentes da combinação do capacete florestal SH 2000 F S: Capacete, viseira de rede, auscultadores de proteção, conjunto de autocolantes

  • A posição de repouso perfeita para a viseira e a proteção auditiva alivia as vértebras e os músculos do pescoço

  • Temperatura confortável do capacete graças às três aberturas de ventilação variáveis e ao excelente conforto de utilização

  • Sistema de roda interna para ajuste de largura infinitamente variável, com uma só mão

  • Proteção contra objetos estranhos com uma viseira de rede metálica totalmente integrada

  • Auscultadores de proteção com almofadas de vedação macias e elevado valor de isolamento com um SNR de 30 dB

  • Maior visibilidade para o utilizador com o conjunto de autocolantes retrorrefletores

  • Conformidade com a norma EN 397 com requisitos adicionais para temperaturas muito baixas (-30 °C), EN 352-3 e EN 1731
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Valor de atenuação SNR

30 dB

Valor de atenuação L

20 dB

Valor de atenuação M

27 dB

Valor de atenuação H

35 dB

Norma EN

397, 1731