Chapa de fixação Para gaveta base
Suporte para gaveta de rodapé
SUPORTE GAVETA RODAPE
Art. 0683360319
EAN 4038898562252
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
Para altura base de 150 mm– 200 mm
Compacto
Arrumação adicional na área da base
Painel roscado flexível
Adapta-se às calhas disponíveis no mercado
Painel de orifícios que elevam ligeiramente
A guia sobe quando a gaveta é puxada para fora. A caixa da base não arrasta ao longo do piso
A largura de instalação mínima para a gaveta da base corresponde à largura estreita da unidade acima
Corte a gaveta para um acabamento uniforme
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Plástico |
Superfície | Simples |