Carregador ALG 18 V M-CUBE
Carregador ALG 18 V, M-CUBE
CARREGADOR 18V M-CUBE FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Art.
5705860000
EAN 4061975186577
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
Para carregar baterias iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 230 V/CA |
Tensão mín./máx. de saída | 18-18 V/CC |
Baterias adequadas | M-CUBE 18V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 6 A |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Comprimento | 195 mm |
Largura | 130 mm |
Altura | 80 mm |