Charger for tile vibrator V-01
Charger for tile vibrator V-01
CARREGADOR
Art.
9501016796
EAN 4099618324222
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 230 V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 1.3 A |
Comprimento do cabo | 1.2 m |
Comprimento | 115 mm |
Largura | 56 mm |
Altura | 40 mm |
Tensão máx. de saída | 24 V |
Frequência máx. | 60 Hz |
Frequência mín. | 50 Hz |
Potência de saída | 300 W |
Tensão máx. de entrada | 240 V |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Tensão mín./máx. de entrada | 100-240 V |
Condições de temperatura máx. | 50 °C |
Classe de proteção | Classe de proteção 0 |
Peso unitário | 125.000 g |
Tipo de ficha | C |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
Tensão de saída | 21 V |