Chave Allen TX, cabeça esférica
CH. ALLEN C/CAB ESF ANEL RET. TAM 6
Art. 071550 06
EAN 4045989095261
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
- É possível posicionar os parafusos de forma fácil e segura
- O anel de retenção fixa o parafuso sextavado e a ferramenta
- Remoção fácil das chaves graças ao funcionamento mecânico
- Aparafusar em localizações de difícil acesso num ângulo de até 25°
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | 6 mm |
Comprimento | 209 mm |
Dimensão do ramo longo (L1) | 178 mm |
Dimensão do ramo curto (L2) | 31 mm |
Superfície | Cromado |