Chave Allen de caixa hexagonal
CHAVE ALLEN LONGA 2,5
ZEBRA
Art.
071531 18
EAN 4011231734745
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
Versão comprida
- Niquelada polida
- Extremidades dianteiras chanfradas
ISO 2936L (comparável à norma DIN 911)
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | 2,5 mm |
Dimensão do ramo curto | 21 mm |
Dimensão do ramo longo (L2) | 115 mm |