Chave Allen sextavada
CHAVE ALLEN 1,5
Art. 071531 35
EAN 4011231735032
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
Versão curta
- Niquelada polida
- Extremidades dianteiras chanfradas
ISO 2936 (semelhante à norma DIN 911)
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 1,5 mm |
Dimensão do ramo longo (L1) | 46,5 mm |
Dimensão do ramo curto (L2) | 15,5 mm |
Superfície | Banhado a níquel |