Chave Allen sextavada com cabeça esférica
CHAVE ALLEN - TAMANHO 2,5
ZEBRA
Art.
071540 025
EAN 4038898769620
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
Versão extralonga
- Cromada mate
- Chave Allen com ângulo máx. de 25°
ISO 2936L
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | 2,5 mm |
Dimensão do ramo curto | 20 mm |
Dimensão do ramo longo (L2) | 111 mm |