Chave Lambda
Chave lambda c/ hexag e bi-hexag
CHAVE ESPECIAL P/ SONDA LAMBDA
Art.
071451 62
EAN 4011231717175
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
Hexagonal e bi-hexagonal
- Aço especial temperado para cargas especialmente elevadas
- Chave equipada com ranhura para acomodar sensores com cabos não amovíveis, eliminando potenciais danos.
- Poupa tempo e dinheiro na oficina
- Para praticamente todos os sensores lambda
- A cabeça móvel é também ideal para espaços confinados.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
P. ex. para os sensores posicionados horizontalmente à frente da barreira de proteção (p. ex. sensores do VW Golf e Passat).
![]() | |
Largura entre faces (SW) | 22 mm |
Comprimento (L) | 270 mm |
Dimensão externa da cabeça da chave (dk) | 36 mm |
Tipo de ponta | Cabeça 12 faces |
Tipo de ponta 2 | Sextavado interior |