Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave TX IP de 1/4''

1/4 CHAVE TXIP 20 37MM COMPRIMENTO

Art. 0715113720

EAN 4056807699257

Entre na sua conta para ver preços
Chave TX IP de 1/4''

Art. 0715113720

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Precise fit for internal TX plus screws

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

TX IP

Tamanho da ponta

TX20

Comprimento (L1)

37 mm

Comprimento da lâmina (L2)

17,5 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

12 mm

Material

A-CR-V

Superfície

Fosfato de zinco