Chave TX Plus de 1/2''
1/2 CHAVE TX PLUS E18 45MM COMPRIMENTO
Art. 0715132418
EAN 4056807700717
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | E18 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Comprimento (L1) | 45 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 26,0 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 21,0 mm |
Superfície | Fosfato de zinco |