Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave TX Plus de 1/2''

1/2 CHAVE TX PLUS E20 45MM COMPRIMENTO

Art. 0715132420

EAN 4056807700731

Entre na sua conta para ver preços
Chave TX Plus de 1/2''

Art. 0715132420

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tamanho da ponta

E20

Tipo de fenda

Quadra interior

Comprimento (L1)

45 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

26,0 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

23,0 mm

Superfície

Fosfato de zinco