Chave TX Plus de 3/8''
3/8 CHAVE TX PLUS E10 37MM COMPRIMENTO
Art. 0715122310
EAN 4056807702094
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 3/8" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | E10 |
Tipo de ponta | TX Plus |
Comprimento (L1) | 37 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 22 mm |
Superfície | Fosfato de zinco |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 13,2 mm |