Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave TX Plus de 3/8''

3/8 CHAVE TX PLUS E12 37MM COMPRIMENTO

Art. 0715122312

EAN 4056807702100

Entre na sua conta para ver preços
Chave TX Plus de 3/8''

Art. 0715122312

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

3/8"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tamanho da ponta

E12

Tipo de ponta

TX Plus

Comprimento (L1)

37 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

22 mm

Superfície

Fosfato de zinco

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

14,6 mm