Chave Zebra em T com saída lateral
Chave de fenda TX com punho em T, saída lateral
CHAVE TX EM T T15X100MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ponta lateral integrada
- Aperto e desaperto sem esforço de ligações roscadas.
- Particularmente adequada para ligações roscadas com ferrugem e presas.
Lâmina de alta qualidade
- Lâmina sextavada em cromado mate para ótima proteção anticorrosiva e longa durabilidade.
- O aço especial de alta qualidade assegura o equilíbrio ideal entre flexibilidade e resistência ao desgaste.
Punho multicomponente composto por núcleo duro e revestimento macio
- O plástico preto especial é antiderrapante e garante uma elevada transmissão do binário.
- O núcleo duro e o revestimento macio asseguram rigidez e um manuseamento seguro.
- Punho ergonomicamente adaptado para maior conforto e trabalho sem fadiga.
- Orifício perfurado integrado para armazenamento no painel das ferramentas.
Ponta Black Point
Maior binário e um encaixe preciso
Lâmina de peça única
Resistente mesmo a esforços extremamente elevados
Fenda: Para chave de caixa TX
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | TX15 |
Comprimento (L1) | 127 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 100 mm |
Comprimento da ponta lateral da chave de parafusos (B2) | 13 mm |
Largura da pega (T) | 27 mm |
Comprimento da lâmina em polegadas (A) | 4 in |
Largura da pega x comprimento x comprimento da ponta lateral (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |
Superfície | Cromado |