Chave Zebra em T com saída lateral
Chave de fenda TX com punho em T, saída lateral
CHAVE TX EM T T20X200MM
ZEBRA
Art.
061314020
EAN 4038898780694
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
TX interior
Ponta lateral integrada
- Aperto e desaperto sem esforço de ligações roscadas.
- Particularmente adequada para ligações roscadas com ferrugem e presas.
Lâmina de alta qualidade
- Lâmina sextavada em cromado mate para ótima proteção anticorrosiva e longa durabilidade.
- O aço especial de alta qualidade assegura o equilíbrio ideal entre flexibilidade e resistência ao desgaste.
Punho multicomponente composto por núcleo duro e revestimento macio
- O plástico preto especial é antiderrapante e garante uma elevada transmissão do binário.
- O núcleo duro e o revestimento macio asseguram rigidez e um manuseamento seguro.
- Punho ergonomicamente adaptado para maior conforto e trabalho sem fadiga.
- Orifício perfurado integrado para armazenamento no painel das ferramentas.
Ponta Black Point
Maior binário e um encaixe preciso
Lâmina de peça única
Resistente mesmo a esforços extremamente elevados
Fenda: Para chave de caixa TX
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | TX20 |
Comprimento (L1) | 235 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 200 mm |
Comprimento da ponta lateral da chave de parafusos (B2) | 17 mm |
Largura da pega (T) | 35 mm |
Comprimento da lâmina em polegadas (A) | 8 in |
Largura da pega x comprimento x comprimento da ponta lateral (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |
Superfície | Cromado |