Chave Zebra em T, sextavado interior Com ponta lateral
Chave em T, sextavada interior e ponta lateral
CHAVE SEXT. EM T 4,0X150MM
ZEBRA
Art.
061313204
EAN 4045727211809
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
- Lâmina: Lâmina sextavada com ponta lateral, cromado fosco
- Ponta: Tamanho semelhante à norma DIN 911
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Superfície | Cromado |
Tamanho da ponta | 4 mm |
Comprimento (L1) | 177 mm |
Comprimento da ponta lateral da chave de parafusos (B2) | 13 mm |
Largura da pega (T) | 27 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 150 mm |
Comprimento da lâmina em polegadas (A) | 6 in |
Largura da pega x comprimento x comprimento da ponta lateral (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |