Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave articulada de 1/2"

Punho articulado, 1/2"
CHAVE ARTICULADA 1/2. 365MM

Art. 0712130101

EAN 4024835714716

Entre na sua conta para ver preços
Chave articulada de 1/2"

Art. 0712130101
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
A articulação pode ser rodada 180° e fixada na posição pretendida. É, por isso, muito adequada para apertar fixamente em diferentes posições.

Norma: DIN 3122, ISO 3315



Articulação: Rotativa a 180°, a cabeça pode ser bloqueada em qualquer posição


Operação correta e flexível mesmo em áreas obstruídas



Aperto potente



Versão: Cromado

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

1/2"

Comprimento (L)

365 mm

Diâmetro da pega (A)

33 mm

Largura da cabeça (B1)

15 mm

Largura da cabeça (torcida) (B2)

37 mm

Peso unitário

650,000 g