Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave busca-polos

Chave busca-polos
CHAVE BUSCA POLOS (150-250VAC) 162MM/68M

Art. 5634002021

EAN 4065746663434

Entre na sua conta para ver preços
Chave busca-polos

Art. 5634002021
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
O fundo escuro proporciona melhor visibilidade durante a sua utilização
  • Com lâmpada incandescente permanentemente integrada e lâmina de chave de fendas plana

  • Isolamento total seguro

  • Grampo de fixação

  • Fabricado na Alemanha

Em conformidade com a norma DIN VDE 0680-6:1977-04

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

0,5 x 3 mm

Comprimento da lâmina

68 mm

Comprimento

162 mm

Design

Com clip de fixação

Ecrã

Lâmpada incandescente

Intervalo mín./máx. da tensão AC

150-250 V/CA

Material do punho

Policarbonato

Material dos contactos

Aço para ferramentas

Superfície dos contactos

Polido

Cor

Preto, Vermelho