Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave busca-polos transparente

Chave busca-polos, transparente
CHAVE BUSCA POLOS 150-250V

Art. 5634002001

EAN 4065746608190

Entre na sua conta para ver preços
Chave busca-polos transparente

Art. 5634002001
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
Com lâmpada incandescente permanentemente integrada e lâmina de chave de fendas plana
  • Isolamento total seguro

  • Fabricado na Alemanha

Em conformidade com a norma DIN VDE 0680-6:1977-04

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

0,5 x 3 mm

Comprimento da lâmina

65 mm

Comprimento

140 mm

Design

Com clip de fixação

Ecrã

Lâmpada incandescente

Intervalo mín./máx. da tensão AC

120-250 V/CA

Categoria de proteção contra sobretensão

CAT III/300 V

Material do punho

SAN

Material dos contactos

Aço C60

Superfície dos contactos

Revestimento de zinco

Cor

Transparente, Vermelho