Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa 1/4", métrica

Chave de caixa de 1/4", métrica, sextavada, curta
CHAVE DE CAIXA 1/4. 14MM
ZEBRA

Art. 0713111114
EAN 4024835398008

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa 1/4", métrica

Art. 0713111114
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
Curta
  • Superfície: Cromada, polida

  • Acionamento: Caixa quadrada de 1/4", fixação por esferas

  • Ponta: Para cabeça sextavada

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Largura entre faces

14 mm

Comprimento (L1)

22 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

19,6 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

19,6 mm

Design

Curto

Profundidade da chave de caixa (t)

11 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado