Encaixe de chave de caixa 1/4", métrica
Chave de caixa de 1/4", métrica, sextavada, curta
CHAVE DE CAIXA 1/4. 8MM
ZEBRA
Art.
0713111108
EAN 4024835397827
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
Curta
- Superfície: Cromada, polida
- Acionamento: Caixa quadrada de 1/4", fixação por esferas
- Ponta: Para cabeça sextavada
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Largura entre faces | 8 mm |
Comprimento (L1) | 22 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 11,9 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 11,9 mm |
Design | Curto |
Profundidade da chave de caixa (t) | 7 mm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |