Chave cardan de 1/2'' Com quadra de 1/2" e bloqueio esférico
Chave cardan de 1/2" para uso intensivo
ADAPTADOR 1/2"
Art. 0714138351
EAN 4038898293156
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
- Adapta-se a todas as aparafusadoras comuns de ar comprimido e elétricas
- Norma: Encaixe quadrado de acordo com a norma DIN 3121
- Design: forjado, brunido
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador (S2) | 1/2" |
Tamanho da ponta (S1) | 1/2" |
Comprimento (L1) | 63 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 30 mm |