Chave combinada
Chave combinada, polegada
CHAVE BOCA LUNETA ANG. 15.9/16
ZEBRA
Art.
071330306
EAN 4024835153140
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
Tipo curto
- Luneta: Lado de luneta POWERDRIV, bi-hex
- Norma: DIN 3113A/ISO 3318/773
- Material: Aço cromo-vanádio
- Superfície: cromada, boca e luneta polidas
- Geometria: Luneta com inclinação de 15°, garra com desvio de 15°
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 9/16 pol. |
Comprimento (L) | 180 mm |
Espessura do anel (a1) | 9,5 mm |
Espessura da boca (a2) | 6 mm |
Largura da boca (exterior) (b) | 31 mm |
Diâmetro externo do anel (d) | 21,6 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!