Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave combinada com roquete, métrica, direita

Chave combinada com roquete, métrica, polida
CHAVE COMBINADA BOCA/ROQUETE 15MM

Art. 0714261015
EAN 4062856364329

Entre na sua conta para ver preços
Chave combinada com roquete, métrica, direita

Art. 0714261015
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
Chave de boca com função de roquete na luneta

Luneta:


  • POWERDRIV modificada, 12 pontos

  • 72 dentes finos, ângulo de rotação de 5°

  • Núcleo da luneta fabricado com precisão para uma utilização suave e segura


Norma: binário máx. em conformidade com a norma DIN 899



Geometria:


  • Luneta direita

  • Posição da boca 15°


Luneta estreita para trabalhar nos locais mais apertados

Aviso

Esta é uma ferramenta especial que apenas pode ser sujeita aos valores máximos de binário. Por isso, a chave de boca é apenas parcialmente indicada para desapertar parafusos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Solte os parafusos com o lado da boca e aperte com o roquete da luneta

Largura entre faces (SW)

15 mm

Comprimento (L)

199,5 mm

Espessura da boca (a1)

8,3 mm

Espessura do anel (a2)

9,9 mm

Largura da boca (exterior) (b1)

33,7 mm

Diâmetro externo do anel (d)

31 mm

Material

Aço para ferramentas

Superfície

Cromado