Chave combinada de roquete métrica Cabeça de roquete flexível com POWERDRIV®
Chave combinada com roquete flexível, mate
CHAVE DE BOCA COM ROQUETE 16MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ferramenta especial com articulação de 180° e roquete na extremidade da luneta
- O roquete robusto e flexível permite que até parafusos de difícil acesso sejam alcançados e apertados perfeitamente
- A POWERDRIV® bissextavada na extremidade da luneta suporta o trabalho com os seus 72 dentes finos
- Para mudar o sentido de rotação, basta simplesmente virar a chave
- A boca rígida, com transmissão direta de força, é particularmente adequada para soltar parafusos
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- A chave combinada de roquete está em conformidade com a norma DIN 899 para binários máximos
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies são cromadas e têm um acabamento mate acetinado, o que garante uma aderência segura mesmo com as mãos oleosas
- A superfície é permanentemente resistente à ferrugem e garante uma vida útil bem acima da média
- A funcionalidade a longo prazo da chave combinada de roquete reduz os custos de substituição e armazenamento
Esta ferramenta especial só pode ser sujeita a cargas até ao binário máximo. Por este motivo, a aplicação das chaves para soltar parafusos é limitada
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Soltar os parafusos com o lado aberto e apertar com o roquete da luneta
Largura entre faces (SW) | 16 mm |
Comprimento (L) | 208 mm |
Espessura da boca (a1) | 7,2 mm |
Espessura do anel (a2) | 9,9 mm |
Largura da boca (exterior) (b1) | 33,4 mm |
Diâmetro externo do anel (d) | 29,4 mm |
Binário máx. (F max.) | 175 Nm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |