Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave combinada de roquete métrica Cabeça de roquete flexível com POWERDRIV®

Chave combinada com roquete flexível, mate
CHAVE DE BOCA COM ROQUETE 18MM
ZEBRA

Art. 071426318
EAN 4052703457670

Entre na sua conta para ver preços
Chave combinada de roquete métrica Cabeça de roquete flexível com POWERDRIV®

Art. 071426318
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
Ferramenta de qualidade profissional ZEBRA®

Ferramenta especial com articulação de 180° e roquete na extremidade da luneta


  • O roquete robusto e flexível permite que até parafusos de difícil acesso sejam alcançados e apertados perfeitamente

  • A POWERDRIV® bissextavada na extremidade da luneta suporta o trabalho com os seus 72 dentes finos

  • Para mudar o sentido de rotação, basta simplesmente virar a chave

  • A boca rígida, com transmissão direta de força, é particularmente adequada para soltar parafusos


De primeira qualidade para uma longa vida útil


  • A chave combinada de roquete está em conformidade com a norma DIN 899 para binários máximos

  • Com aço cromo-vanádio comprovado

  • As superfícies são cromadas e têm um acabamento mate acetinado, o que garante uma aderência segura mesmo com as mãos oleosas

  • A superfície é permanentemente resistente à ferrugem e garante uma vida útil bem acima da média

  • A funcionalidade a longo prazo da chave combinada de roquete reduz os custos de substituição e armazenamento
Aviso

Esta ferramenta especial só pode ser sujeita a cargas até ao binário máximo. Por este motivo, a aplicação das chaves para soltar parafusos é limitada

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Soltar os parafusos com o lado aberto e apertar com o roquete da luneta

Largura entre faces (SW)

18 mm

Comprimento (L)

237 mm

Espessura da boca (a1)

8 mm

Espessura do anel (a2)

10,7 mm

Largura da boca (exterior) (b1)

37,6 mm

Diâmetro externo do anel (d)

32,4 mm

Binário máx. (F max.)

230 Nm

Material

A-CR-V

Superfície

Cromado