Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave combinada boca/luneta

Chave combinada com roquete, flexível, polida
CHAVE DE ROQUETE FLEXIVEL 12MM
ZEBRA

Art. 071425312
EAN 4038898735038
Entre na sua conta para ver preços
Chave combinada boca/luneta

Art. 071425312
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
Com cabeça articulada
  • Cabeça articulada robusta, capaz de suportar grandes forças
Aviso

O roquete não é adequado para cargas extremamente pesadas (acima da resistência à torção). Por isso, recomendamos que desaperte primeiro os parafusos ou as porcas com a peça fixa e, em seguida, continue a trabalhar com o roquete; as ações de aperto podem ser facilmente efetuadas com o roquete

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura entre faces (SW)

12 mm

Comprimento (L)

172 mm

Espessura da boca (a1)

6,1 mm

Espessura do anel (a2)

8,2 mm

Largura da boca (exterior) (b1)

25,1 mm

Diâmetro externo do anel (d)

21,7 mm

Binário máx. (F max.)

91 Nm

Material

Aço para ferramentas

Superfície

Cromado