Chave combinada boca/luneta
Chave combinada com roquete, flexível, polida
CHAVE DE ROQUETE FLEXIVEL 14MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Cabeça articulada robusta, capaz de suportar grandes forças
O roquete não é adequado para cargas extremamente pesadas (acima da resistência à torção). Por isso, recomendamos que desaperte primeiro os parafusos ou as porcas com a peça fixa e, em seguida, continue a trabalhar com o roquete; as ações de aperto podem ser facilmente efetuadas com o roquete
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces (SW) | 14 mm |
Comprimento (L) | 191 mm |
Espessura da boca (a1) | 7,1 mm |
Espessura do anel (a2) | 9 mm |
Largura da boca (exterior) (b1) | 29,3 mm |
Diâmetro externo do anel (d) | 25,9 mm |
Binário máx. (F max.) | 131 Nm |
Material | Aço para ferramentas |
Superfície | Cromado |