Chave combinada boca/luneta
Chave combinada com roquete, flexível, polida
CHAVE DE ROQUETE FLEXIVEL 17MM
ZEBRA
Art.
071425317
EAN 4038898735298
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
Com cabeça articulada
- Cabeça articulada robusta, capaz de suportar grandes forças
Aviso
O roquete não é adequado para cargas extremamente pesadas (acima da resistência à torção). Por isso, recomendamos que desaperte primeiro os parafusos ou as porcas com a peça fixa e, em seguida, continue a trabalhar com o roquete; as ações de aperto podem ser facilmente efetuadas com o roquete
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces (SW) | 17 mm |
Comprimento (L) | 226 mm |
Espessura da boca (a1) | 8,1 mm |
Espessura do anel (a2) | 10,3 mm |
Largura da boca (exterior) (b1) | 35,5 mm |
Diâmetro externo do anel (d) | 30,5 mm |
Binário máx. (F max.) | 205 Nm |
Material | Aço para ferramentas |
Superfície | Cromado |